text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles 165X50 0


Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal pour une finition mate ou satinée

Numéro d'article 1C006069
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 165
Mandrin (mm) 43.1
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 165
Mandrin (mm) 43.1
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model NFW 600
Type Nonwoven Web Drum

La description

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal pour une finition mate ou satinée

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C006069
EAN 4014855089833
UBB 500513197912
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 258898
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.