text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles 115MM K40 M14 0


Avantages: Peut-être utilisé avec toutes les meuleuses d’angle standards (80 m/s) - Pour une utilisation universelle frontale ou radiale - Changement manuel aisé

Numéro d'article S0516.115.040
Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Mandrin (mm) 14
Granulation 40
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Mandrin (mm) 14
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 426
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0516.115.040
EAN 4014855104611
UBB 500504835157
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 277014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.