text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor NFW 600 S Nonwoven Web Drum Corundum Medium 3300RPM 110 x 19 x 100mm


Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Article number 6M471631
Width 100
Diameter 110
Holding shaft (mm) 19
Suitable for metal Yes
Particle type Corundum
Packed per 1

Specifications

Width 100
Diameter 110
Holding shaft (mm) 19
Suitable for metal Yes
Particle type Corundum
Brand Klingspor
Model NFW 600 S
Type Nonwoven Web Drum

Description

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Article numbers

Article number 6M471631
EAN 4014855198184
UBB 500513187855
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  320254
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.