text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Roue à lamelles sur tige 60X50X6 0


Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Numéro d'article 1U278829
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model NFS 600

La description

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U278829
EAN 4014855090037
UBB 500513321827
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258923
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.