text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support A 178 M14


Avantages: Pour le gros enlèvement - Coupe à froid - Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée - Stable et résistant aux températures élevées

Numéro d'article S0197.141.178
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 180
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 298
Model ST 358 A
Type Backing Pad

Numéros d'articles

Numéro d'article S0197.141.178
EAN 4014855064410
UBB 500504811703
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 126348
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.