text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support A 125 M14


Avantages: Pour le gros enlèvement Coupe à froid Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée Stable et résistant aux températures élevées

Numéro d'article S0197.141.125
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 110
Model ST 358 A
Type Backing Pad

Numéros d'articles

Numéro d'article S0197.141.125
EAN 4014855064403
UBB 500504796466
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 126347
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.