text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support 235XM14


Artikelnummer S0197.140.235
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de l'alésage 235
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 235
Marque Klingspor
Verpakt per 1

Specificaties

Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de l'alésage 235
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 235
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 237
Code Douanier 68053000
Model ST 358
Type Backing Pad

Artikelnummers

Artikelnummer S0197.140.235
EAN 4014855064380
UBB 500501507429
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14841
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.