text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support 180XM14


Avantages: Plateau support souple qui s’adapte aux pièces profilées - Pour une utilisation universelle, spécialement pour la finition des surfaces (grain 50 et plus fin) - Résiste aux fortes températures

Numéro d'article S0197.140.180
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 180
Marque Klingspor
Model ST 358
Type Backing Pad

Numéros d'articles

Numéro d'article S0197.140.180
EAN 4014855017881
UBB 240217078809
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 14840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.