text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support 115XM10


Avantages: Plateau support souple qui s’adapte aux pièces profilées - Pour une utilisation universelle, spécialement pour la finition des surfaces (grain 50 et plus fin) - Résiste aux fortes températures

Numéro d'article S0197.100.115
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 52
Model ST 358
Type Backing Pad

Numéros d'articles

Numéro d'article S0197.100.115
EAN 4014855031498
UBB 240217078569
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 14859
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.