text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support 100XM14


Avantages: Plateau support souple qui s’adapte aux pièces profilées - Pour une utilisation universelle, spécialement pour la finition des surfaces (grain 50 et plus fin) - Résiste aux fortes températures

Numéro d'article S0197.140.100
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 100
Marque Klingspor
Model ST 358
Type Backing Pad

Numéros d'articles

Numéro d'article S0197.140.100
EAN 4014855064373
UBB 500501507189
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2774
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.