text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau diamanté 180X7X22,23


Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 4S742119
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 5
Hauteur de segment (mm) 8
Segmentation Autre
Nombre de segments 22
Marque Klingspor
Model DS 300 B Extra

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S742119
EAN 4014855218493
UBB 500636788613
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 325363
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.