text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Plateau diamanté 125X7X22,23


Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 9H085532
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 5
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Nombre de segments 18
Marque Klingspor
Model DS 300 B Extra

La description

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 325362
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.