text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau diamanté 115X8,5X22,23


Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 2E075225
Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 5.5
Hauteur de segment (mm) 8.2
Segmentation Autre
Nombre de segments 16
Marque Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

La description

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E075225
EAN 4014855218639
UBB 500636791419
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 325377
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.