text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau diamanté 115X7X22,23


Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 9T160620
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 5.5
Hauteur de segment (mm) 8.2
Segmentation Autre
Nombre de segments 14
Marque Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

La description

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 325361
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.