text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylon web belt 13X457 0


Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec ponceuses à bandes limes portatives - Idéal pour, enlever les décolorations, l’ébavurage léger, obtenir une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Numéro d'article 4C199544
Largeur 13
Type d'appareil -
Longueur (mm) 457
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 13
Type d'appareil -
Longueur (mm) 457
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

La description

Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec ponceuses à bandes limes portatives - Idéal pour, enlever les décolorations, l’ébavurage léger, obtenir une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C199544
EAN 4014855088782
UBB 500513291475
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 258664
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.