text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Non-tissé de nettoyage 100X13X13


Avantages: Texture spéciale, idéale pour l’enlèvement des colorations dues à l’échauffement, des couches d’oxyde, de rouille ou des résidus de peinture - Pour le nettoyage des raccords de soudure - Pas d’encrassement

Numéro d'article S0557.000.100
Largeur 13
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 13
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 13
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 13
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 100
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 13
Adapté au bois Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 100
Model PW 2000
Type Nonwoven Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0557.000.100
EAN 4014855030361
UBB 500504166975
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 194625
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.