text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Meule diamantée 180X7,8X22,23


Avantages: Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l’outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 6I280187
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.8
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.8
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 7.8
Hauteur de segment (mm) 5.5
Segmentation Autre
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Model DS 600 S Supra

La description

Avantages: Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l’outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I280187
EAN 4014855256051
UBB 500695724806
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 331025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.