text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Meule diamantée 115X8,2X22,23


Avantages: Adapté pour tous les matériaux abrasifs - Grand pouvoir d’enlèvement et grande longévité - Enlèvement rapide et régulier grâce à la double rangé de segments - Longévité augmentée grâce au liant et aux diamants optimisés - Extraction des poussières à travers les perforations du corps métallique - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 7E811250
Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.2
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 8.2
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 8.2
Hauteur de segment (mm) 5.5
Segmentation Autre
Nombre de segments 14
Marque Klingspor
Model DS 600 A Supra

La description

Avantages: Adapté pour tous les matériaux abrasifs - Grand pouvoir d’enlèvement et grande longévité - Enlèvement rapide et régulier grâce à la double rangé de segments - Longévité augmentée grâce au liant et aux diamants optimisés - Extraction des poussières à travers les perforations du corps métallique - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 331027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.