Meules diamantées
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
Meules diamantées
8L522942
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
Klingspor Meule diamantée 100X8,5X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8L522942
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
8.5
Diamètre de disque (mm)
100
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
8.5
Diamètre de disque (mm)
100
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
8.5
Hauteur de segment (mm)
5.5
Segmentation
Autre
Nombre de segments
16
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L522942
EAN
4014855253104
UBB
500695717487
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
330621