text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT910 A diamant 300X2,8X25,4


Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur- Segments de protection de la lame - Durée de vie élevée

Article number 5P205131
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Packed per 1

Specifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Description

Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur- Segments de protection de la lame - Durée de vie élevée

Article numbers

Article number 5P205131
EAN 4014855216680
UBB 500636767096
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  325077
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.