text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 910 B diamant 500X3,7X25,4


Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe élevée - Excellente durée de vie - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numéro d'article 1B664855
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 11
Segmentation Denté
Nombre de segments 36
Marque Klingspor
Model DT 910 B Special

La description

Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe élevée - Excellente durée de vie - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325193
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.