Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
3J326398
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 910 B diamant 350X3,2X25,4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3J326398
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Vitesse de rotation max. (1/min)
5500
Diamètre de disque (mm)
350
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Vitesse de rotation max. (1/min)
5500
Diamètre de disque (mm)
350
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.2
Hauteur de segment (mm)
11
Segmentation
Denté
Nombre de segments
24
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J326398
EAN
4014855216970
UBB
500636771452
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325106