text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Lame de scie diamant DT 910 A diamant 350X3,2X25,4


Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur- Segments de protection de la lame - Durée de vie élevée

Numéro d'article 2A923535
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Model DT 910 A Special

La description

Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur- Segments de protection de la lame - Durée de vie élevée

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.