text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 902 B diamant 450X3,7X25,4


Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numéro d'article 6M752771
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 11
Segmentation Denté
Nombre de segments 26
Marque Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M752771
EAN 4014855217298
UBB 500636775412
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325138
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.