text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 902 B diamant 350X3,2X25,4


Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numéro d'article 9U962371
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 11
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.