text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 902 A diamant 500X3,7X25,4


Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection de la lame

Numéro d'article 1X996826
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté à l'asphalte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 30
Marque Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection de la lame

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325173
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.