Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
5I705290
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 902 A diamant 450X3,7X25,4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5I705290
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Vitesse de rotation max. (1/min)
4300
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté à l'asphalte
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Vitesse de rotation max. (1/min)
4300
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté à l'asphalte
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.7
Hauteur de segment (mm)
12
Segmentation
Denté
Nombre de segments
28
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 902 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5I705290
EAN
4014855217212
UBB
500636774266
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325130