text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 902 A diamant 300X2,8X25,4


Numéro d'article 8X793493
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 18
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X793493
EAN 4014855216536
UBB 500636765439
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.