text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 UT diamant 180X2,5X22,23


Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéro d'article 6T807121
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.5
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 900 UT Special

La description

Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T807121
EAN 4014855218523
UBB 500636789298
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325366
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.