text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 UT diamant 125X2,2X22,23


Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéro d'article 3D487847
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.2
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D487847
EAN 4014855218516
UBB 500636789033
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325365
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.