text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 UT diamant 115X2,2X22,23


Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéro d'article 3I722425
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.2
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 900 UT Special

La description

Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I722425
EAN 4014855218509
UBB 500636788878
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325364
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.