Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
4Y437466
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 900 US diamant 500X3,7X25,4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Y437466
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Diamètre de disque (mm)
500
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Diamètre de disque (mm)
500
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.7
Hauteur de segment (mm)
10
Segmentation
Denté
Nombre de segments
36
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 900 US Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y437466
EAN
4014855275984
UBB
500695735877
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
334066