text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 US diamant 450X3,6X25,4


Avantages : Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Numéro d'article 6C345409
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Diamètre de disque (mm) 450
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Diamètre de disque (mm) 450
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.6
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 32
Model DT 900 US Special

La description

Avantages : Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C345409
EAN 4014855275977
UBB 500695735612
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.