text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 US diamant 300X2,8X25,4


Avantages : Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Numéro d'article 5U520292
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages : Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U520292
EAN 4014855275946
UBB 500695735042
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.