Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
7Q469356
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 450X3,6X30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q469356
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
4300
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
4300
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.6
Hauteur de segment (mm)
10
Segmentation
Denté
Nombre de segments
26
Marque
Klingspor
Code des marchandises
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q469356
EAN
4014855217236
UBB
500636774423
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325132