Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
5C960408
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 350X3X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5C960408
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3
Vitesse de rotation max. (1/min)
5500
Diamètre de disque (mm)
350
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3
Vitesse de rotation max. (1/min)
5500
Diamètre de disque (mm)
350
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3
Hauteur de segment (mm)
10
Segmentation
Denté
Nombre de segments
24
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C960408
EAN
4014855216901
UBB
500636770611
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325099