text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 300X2,8X30


Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéro d'article 9O519808
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 18
Marque Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O519808
EAN 4014855216437
UBB 500636764028
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325052
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.