text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 300X2,8X30


Numéro d'article 7N599147
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N599147
EAN 4014855216574
UBB 500636766007
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.