text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 115X2,4X22,23


Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée sur presque tous les matériaux durs grâce aux segments turbo spéciaux - Durée de vie encore plus importante grâce à des diamants revêtus de titane - Sur béton armé également

Numéro d'article 0S032779
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.4
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 8
Marque Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée sur presque tous les matériaux durs grâce aux segments turbo spéciaux - Durée de vie encore plus importante grâce à des diamants revêtus de titane - Sur béton armé également

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325206
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.