Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
6W635048
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U 230X2,6X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W635048
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au béton armé
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au béton armé
Oui
Adapté à la riche dure
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Largeur de segment (mm)
42
Hauteur de segment (mm)
12
Segmentation
Denté
Nombre de segments
15
Marque
Klingspor
Code des marchandises
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W635048
EAN
4014855216369
UBB
500636763038
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325045