text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 G diamant 230X2,8X22,23


Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibrations pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Numéro d'article 9Y518503
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibrations pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.