text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 G diamant 125X2,5X22,23


Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibrations pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Numéro d'article 1Z389597
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.5
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 13
Marque Klingspor
Model DT 900 G Special

La description

Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibrations pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325031
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.