text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FT diamant 125X1,4X22,23


Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Numéro d'article 7O018528
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.4
Hauteur de segment (mm) 7.5
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O018528
EAN 4014855218790
UBB 500636794637
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325393
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.