text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FP diamant 125X1,4X22,23


Avantages: Disque extrêmement fin pour le carrelage dur et la porcelaine - Le profil spécial permet une grande vitesse de coupe et des arêtes parfaites

Numéro d'article 6X785324
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.4
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.4
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Marque Klingspor
Model DT 900 FP Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque extrêmement fin pour le carrelage dur et la porcelaine - Le profil spécial permet une grande vitesse de coupe et des arêtes parfaites

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X785324
EAN 4014855255252
UBB 500695726058
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 331040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.