text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 FL diamant 200X1,6X30


Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéro d'article 5L945472
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 200
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 200
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Model DT 900 FL Special

La description

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L945472
EAN 4014855255931
UBB 500695727205
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 331046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.