text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 B diamant 350X3X20


Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée grâce à des segments turbo - Spécialement développé pour une découpe facile du béton - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus de titane

Numéro d'article 1C106698
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 22
Marque Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée grâce à des segments turbo - Spécialement développé pour une découpe facile du béton - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus de titane

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.