text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 B diamant 300X2,8X20


Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée grâce à des segments turbo - Spécialement développé pour une découpe facile du béton - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus de titane

Numéro d'article 5H474792
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 20
Marque Klingspor
Model DT 900 B Special

La description

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée grâce à des segments turbo - Spécialement développé pour une découpe facile du béton - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus de titane

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325078
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.