text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 B diamant 300X2,8X25,4

Sur commande

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée grâce à des segments turbo - Spécialement développé pour une découpe facile du béton - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus de titane

Cikkszám 3P967373
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 20
Marque Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée grâce à des segments turbo - Spécialement développé pour une découpe facile du béton - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus de titane

Cikkszámok

Cikkszám 3P967373
EAN 4014855216703
UBB 500636767419
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325079
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.