text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 B diamant 230X2,6X22,23


Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Numéro d'article 9B428833
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.6
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 15
Marque Klingspor
Model 15S

La description

DT 900 B Disques à tronç. Diamanté, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, denture standard.Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.