text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 B diamant 180X2,6X22,23


Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Numéro d'article 3L223725
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.6
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 11
Marque Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L223725
EAN 4014855216284
UBB 500636761479
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.